Vita
ウッドカーペット(江戸間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
1300×2600
1300×1750
1300×2600
1300×3500
色
ブラウン
ブラウン
ダークブラウン
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25145200
品番
TAN-895-45BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
敷くだけでフローリング調のお部屋に変身
リアルな木目が美しい。
カッターでカットしてサイズ調整も可能。5cm幅で調節出来ます。
裏面は不織布で傷が付きにくい。
用途
フローリング床材
厚さ(mm)
4
色
ブラウン
材質(本体)
メラミン、MDF、不織布
タイプ
4.5畳
寸法(縦×横)(mm)
1300×2600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098