ウッドカーペット(江戸間)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)1300×3500
ブラウン
内容量1個注文コード25145209品番TAN-895-60BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

敷くだけでフローリング調のお部屋に変身
リアルな木目が美しい。
カッターでカットしてサイズ調整も可能。5cm幅で調節出来ます。
裏面は不織布で傷が付きにくい。

用途フローリング床材厚さ(mm)4ブラウン材質(本体)メラミン、MDF、不織布タイプ6畳寸法(縦×横)(mm)1300×3500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,650/税込1,815
沖縄地方数量1につき4,620/税込5,082
離島数量1につき5,544/税込6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする