曜日別特売
NB-H ブリネル計測顕微鏡 nihonkouki 25145394

ブリネル計測顕微鏡

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード25145394品番NB-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用
接触測定器としても使用可能
倍率は20倍
ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。
また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。
オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。
オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。
日本製

質量(g)425測定範囲(mm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50総合倍率20×最小目盛(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ鏡筒形式単眼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする