曜日別特売
LabSen841 多用途向けのpH電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 25147704

多用途向けのpH電極 BNC接続

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本使用温度範囲(℃)0~130仕様比較システム:長寿命+銀イオントラップ種別アルカリ性サンプル用注文コード25147704品番LabSen841
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。
APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。
長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。
銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。

用途pH測定仕様比較システム:長寿命+銀イオントラップ種別アルカリ性サンプル用使用温度範囲(℃)0~130シャフト×長さL(Φmm×mm)12×120材質(シャフト)ガラス内部液3M KCl
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※電極の保管後に保護キャップに白い結晶が付着していることがありますが、性能上問題ありませんので、安心してお使いください。
※内部液補充口があるpH電極は、測定するときに、内部液補充口を開けてください。測定後、補充口を締めてください。
※電極実際の寿命は使用環境、使用状況により大きく異なりますので、予めご了承ください。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする