曜日別特売
2301-C 多用途向けの導電率電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 25147939

多用途向けの導電率電極 BNC接続

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本測定範囲0.5μS/cm~200.0mS/cm注文コード25147939品番2301-C
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのEC計で利用可能です。

用途導電率(EC)測定用種別汎用測定範囲0.5μS/cm~200.0mS/cmケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)12×155コネクタBNC材質(シャフト)POMセル定数1.0 ±0.2cm-1
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする