曜日別特売
DJS-0.1-C 多用途向けの導電率電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ) 25147966

多用途向けの導電率電極 BNC接続

商品レビューを投稿する
22日以内出荷22日以内出荷とは
内容量1本測定範囲0~200μS/cm注文コード25147966品番DJS-0.1-C
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのEC計で利用可能です。

用途導電率(EC)測定用種別純水など低導電率サンプル用測定範囲0~200μS/cmケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)12×155コネクタBNC材質(シャフト)ガラスセル定数0.1 ±0.02cm-1
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする