光興業
ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
対応インチサイズ
18.5~19.5
17.0~19.0
18.5~19.5
20.0~22.0
23.0~24.0
24.5~25.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25152394
品番
SUSP-1819P
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はポリカで厚さ0.8mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。
対応インチサイズ
18.5~19.5
厚さ(mm)
0.8
基材
ポリカ
可視光線透過率(%)
70
ブルーライトカット率
35%以上
ブルーライトカット
○