曜日別特売

ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-P クリア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
対応インチサイズ17.0~19.0
内容量1個注文コード25152410品番SUSP-1719P
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はポリカで厚さ0.8mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。

対応インチサイズ17.0~19.0厚さ(mm)0.8基材ポリカ可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする