KP007 テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴ 25153898

KP007 テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴ 25153898
KP007 テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴ 25153898
KP007 テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴ 25153898
KP007 テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴ 25153898
KP007 テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴ 25153898
KP007 テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴ 25153898
KP007 テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴ 25153898

テープのいらない梱包紙 クラフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード25153898品番KP007
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

のりや粘着テープを使わず、紙同士を貼り合わせ圧着するだけでピタッと包める、特殊なのりを使用した梱包紙です。
のり面同士のみが貼り付くため、包んだものにはのり残りせず、べたつきません。
ポリ袋や粘着テープを使わず梱包・発送ができるため脱プラスチックや省資源につながります。
手で破れるため開封も簡単です。

用途梱包後そのまま発送することも可能。包むものの形状を気にせず、固定して梱包できるため、複雑な形や小物の梱包にも適しています。材質クラフト紙寸法(mm)250×297ブラウン紙厚(mm)0.12
注意
※ 内容物の落下を防ぐため、内容物の周囲を約25mm以上圧着することをおすすめします。〈br〉※ 本製品には印刷できません。〈br〉※圧着させるときれいにはがすことができませんので、ご注意ください。また、一度はがすと再利用できません。〈br〉※ 本製品に耐水性はありません。〈br〉※ 本製品は緩衝材ではありませんので、必要に応じて緩衝材をご使用ください。貴重品や壊れやすいものの梱包には十分ご注意ください。〈br〉※食品に直接触れるような梱包は避けてください。〈br〉※ ゴム製品や塩ビ素材のもの、毛足の長いものを直接梱包しないようご注意ください。〈br〉※ 長期保管には適しておりませんので、梱包した状態のままにしないようご注意ください。〈br〉※ 配送サービスの詳細については、各社にお問い合わせください。〈br〉※ 開封後は半年を目安に使い切ってください。保管環境によりのりの劣化が早まる場合があります。〈br〉※ 本製品の使用における、内容物に傷や破損が生じた場合の責はご容赦いただきます。〈br〉※ 天然ゴムを使用しているため、のり面に触れるとアレルギー反応が出る場合があります。

商品説明動画

「テープのいらない梱包紙」ピタッとペーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする