付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス寸法(mm)209×190×114質量(kg)1種類電子天秤電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売)ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)50最小表示(ct)0.001ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665ひょう量単位ct、g、mom