48739 煌烏龍茶 コカ・コーラ 25166899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

煌烏龍茶

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(2000mL×6本)注文コード25166899品番48739
参考基準価格(税別)¥2,466販売価格(税込)¥2,158
販売価格(税別)
1,998

「煌(きらめ)く」と書く烏龍茶 煌「ファン」は、その名の通りエネルギッシュなイメージで、前向きな気持ちや姿勢を表現しています。
中国の力強く、どこか神秘的なパワーを感じ、気持ちも心もすっきり前向きになるというメッセージを込めています。

種類ウーロン茶飲料原材料烏龍茶(武夷岩茶)、ビタミンC成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:5~15mg容量(L)2シリーズ容器ペットボトル本数6アレルギーなし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25166899
2023-09-04
用途: 水分補給

現場の水分補給として利用させていただいております。スポーツ飲料だけだと飽きるのでこちらでさっぱりしてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする