44911 カナダドライジンジャエール コカ・コーラ 25166926

カナダドライジンジャエール

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1ケース(1500mL×8本)
内容量1ケース(1500mL×8本)注文コード25166926品番44911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720

ミキサーとしてもストレートでも楽しめる、甘さを抑えたドライな飲み口で、おしゃれで洗練された大人の世界を感じさせてくれます。

容量(mL)1500種類炭酸飲料原材料果糖ぶどう糖液糖、ジンジャーエキス/炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:9g、食塩相当量:0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2516692644911545684485189844911 カナダドライジンジャエール コカ・コーラ 54568448カナダドライジンジャエールコカ・コーラ1ケース(1.5L×6本)
2,298
税込2,482
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814547
2023-07-08
用途: 飲用の為
岩本屋飲食業

飲みたい時に、1回で飲める量なので、丁度良く飲んでます。
また、購入したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする