5227 マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ 山崎実業 25170610

5227 マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ 山崎実業 25170610
5227 マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ 山崎実業 25170610
5227 マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ 山崎実業 25170610
5227 マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ 山崎実業 25170610
5227 マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ 山崎実業 25170610

マグネットディスペンサーホルダー タワー 泡タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25170610品番5227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

泡タイプのディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるから、ボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。マグネットで簡単取り付け。

付属品補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.3cm)材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンブラック容量(mL)750以内質量(g)約290備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面シリーズtower耐荷重(kg)約1寸法(cm)約7×8.5×17適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約4.5cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする