5526 引っ掛け風呂イス タワー SH30 山崎実業 25170865

5526 引っ掛け風呂イス タワー SH30 山崎実業 25170865
5526 引っ掛け風呂イス タワー SH30 山崎実業 25170865
5526 引っ掛け風呂イス タワー SH30 山崎実業 25170865
5526 引っ掛け風呂イス タワー SH30 山崎実業 25170865
5526 引っ掛け風呂イス タワー SH30 山崎実業 25170865

引っ掛け風呂イス タワー SH30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード25170865品番5526
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。

材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマーホワイト質量(g)約1000シリーズtower耐荷重(kg)100寸法(cm)約35×33×34適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下耐熱温度(℃)150座面高(cm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする