5626 フィルムフック 歯磨き粉チューブホルダー タワー 山崎実業 25170978

5626 フィルムフック 歯磨き粉チューブホルダー タワー 山崎実業 25170978
5626 フィルムフック 歯磨き粉チューブホルダー タワー 山崎実業 25170978
5626 フィルムフック 歯磨き粉チューブホルダー タワー 山崎実業 25170978
5626 フィルムフック 歯磨き粉チューブホルダー タワー 山崎実業 25170978
5626 フィルムフック 歯磨き粉チューブホルダー タワー 山崎実業 25170978

フィルムフック 歯磨き粉チューブホルダー タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25170978品番5626
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

歯磨き粉チューブを浮かせて収納。ハンドルを回してチューブの中身がきれいに絞り出せます。浮かせて収納できるので、歯磨き粉チューブがぬめらず衛生的。ハンドルを回して最後まで無駄なく使えます。自立するので立てて置くことも可能。蓋を外してスライドすれば、簡単に取り出せます。

材質本体(容器・蓋・ハンドル):ABS樹脂、フィルムフック(フィルム表面・フック部:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)ブラック質量(g)約60備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)シリーズtower寸法(cm)約9×3.5×3.5適合サイズチューブ:幅約6.5cm・厚み約1mm・長さ約18cm以内耐熱温度(℃)チューブホルダー:90、フィルムフック:60耐荷重(g)約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする