日本ノート
カレッジ アニマル ほうがんノート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(表紙)
バーミリオン
ライトブルー
ブラック
パープル
スカイブルー
ライトグリーン
オレンジ
バーミリオン
サーモンピンク
レモンイエロー
ブルー
全15種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25172517
品番
LT01VM
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥196
販売価格(税別)
¥
178
バスケットに入れる
製本
糸とじ
サイズ
B5
罫色
グレー
枚数
30枚
色(表紙)
バーミリオン
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
罫
方眼
罫幅(mm)
5