日本ノート
こくご10マスリーダー入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25172569
品番
LP14
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
科目
国語
仕様
10マス21mm(7×10)、中心リーダー入り
サイズ
B5
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30
マス数
10
罫
21mm(7×10)・中心リーダー入
適合年齢(歳)
小学1年生、小学2年生
製本
糸とじ