コクヨ
S2フラットファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4E3冊
A3E3冊
A4E3冊
A4S4冊
A4S3冊
B4E3冊
B4S3冊
B5E3冊
B5S3冊
タイプ
ヨコ型
ヨコ型
タテ型
背幅(mm)
18
18
19
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25173314
品番
S2フ-A4E-BX3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
サイズ
A4E3冊
種類
フラットファイル
穴数
2
タイプ
ヨコ型
背幅(mm)
18
外寸法(高さH×幅W)(mm)
226×313(1冊あたり)
グリーン購入法
適合
もっと見る