サクラクレパス
ボールサイン
ボールサイン80
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
インク色
みずいろ
みどり
ローズ
みずいろ
ロイヤルブルー
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25174565
品番
PGB#125
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
なめらかな書き味でカスレ・途切れなし。
水に流れず、色あせなし。
ボタ落ちがなく、色・鮮やか。
強いペン先・カーボン複写OK!
残量のわかる透明ボディ。
用途
伝票や書類への事務用に
全長(mm)
153
シリーズ
ボールサイン
方式
キャップ式
インク色
みずいろ
先端ボール径(mm)
0.6
インク
水性顔料
入数
1本
商品タイプ
本体