ぺんてる
ポリチューブえのぐ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25175737
品番
WFCT13
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色
むらさき
容量(mL)
12
質量(g)
25
エコマーク認定
認定
本体寸法(mm)
18×20×84
容器
ワンタッチキャップ・ポリチューブ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 083