曜日別特売
XPP505-GD オレンズ05 ぺんてる 25175904

オレンズ05

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ミントグリーン
内容量1個注文コード25175904品番XPP505-GD
参考基準価格(税別)¥495販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

オレンズは、芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。
先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。
”芯を出さないで書く”という使い方を可能にしたため、力をこめても芯が折れません。

芯径(mm)0.5芯硬度HB材質金属部分:真鍮、鉄、ステンレス、樹脂部分:PP・再生PCサイズM質量(g)10方式ノック式本体寸法(mm)13×9×145色(本体)ミントグリーングリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする