uni(三菱鉛筆)
ナノダイヤカラーPMIX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25176638
品番
U05202NDCPMIX
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
色
ミックス
質量(g)
8
芯径(mm)
0.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
77×20×7
芯色
ミックス
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
筆記用具
シャープペンシル
シャープペンシル替芯
ナノダイヤカラーPMIX uni(三菱鉛筆)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
参考になった
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります
シャープペンシル本体
シャープペンシル替芯
製図用シャープペンシル
シャープペンシル用消しゴム
シェアする
マイページ