uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ボールペン替芯
ユニボール替芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25176647
品番
URR10005.24
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
逆流防止用逆流ボール入り・直流防止用スプリング付チップ。
インク色
オフブラック
適合
0ユニボール R:E URN-180-05
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
112
質量(g)
2.5
適合本体シリーズ名
ユニボールRE単色
先端ボール径(mm)
0.5
インク
ゲルインク
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応