曜日別特売
PWB7 プロジェクト耐水メモ オキナ 25179158

PWB7 プロジェクト耐水メモ オキナ 25179158
PWB7 プロジェクト耐水メモ オキナ 25179158
PWB7 プロジェクト耐水メモ オキナ 25179158
PWB7 プロジェクト耐水メモ オキナ 25179158
PWB7 プロジェクト耐水メモ オキナ 25179158
PWB7 プロジェクト耐水メモ オキナ 25179158

プロジェクト耐水メモ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊仕様ニューユポFGS、ブルー罫、5mm方眼注文コード25179158品番PWB7
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

筆記具次第でほぼどんな環境でも書くことが可能。
水中など過酷な条件でも十分役立ちます。

サイズB7仕様ニューユポFGS、ブルー罫、5mm方眼寸法(mm)78×120種類リングメモ(タテ型)枚数40材質(表紙)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25179158
2024-03-21
用途: 多汗症の当方は手放せない
自動車・二輪車・自転車関連業

多汗症で身につけているメモ帳が湿気って使えなくなる事があったが、このメモ帳に出会ってからは愛用している。
紙というよりフィルムなので途中を手で千切るのは困難でリング穴からならち千切ることが出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 25179158
2021-05-02
用途: 雨の日に記録する時
ユニオンクラブカンパニー建設業・工事業

耐水メモとパワータンクのおかげで雨の日の作業でも大丈夫でした。欲を言うなら、もっとメモの枚数があったらもっと良かったと思いました。

対象商品 : 25179158
2020-11-03
用途: 屋外のメモ
一般社団法人全日本実業団空手道連盟

雨天時に外観チェックの記録はペーパーぐちゃぐちゃになるので手にメモしてましたが、コレなら書けるわ。記入は鉛筆かシャーペンがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする