曜日別特売
SL117 スクールキッズ 日本ノート 25179176

SL117 スクールキッズ 日本ノート 25179176
SL117 スクールキッズ 日本ノート 25179176
SL117 スクールキッズ 日本ノート 25179176
SL117 スクールキッズ 日本ノート 25179176
SL117 スクールキッズ 日本ノート 25179176
SL117 スクールキッズ 日本ノート 25179176
SL117 スクールキッズ 日本ノート 25179176

スクールキッズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
マス数17
12mmマス 13×17
内容量1個注文コード25179176品番SL117
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。
古紙パルプ配合率100%です。(本文)
グリーン購入法に適合しています。
古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。
GPNエコ商品ねっと掲載。

科目算数マス数1712mmマス 13×17サイズセミB5規格学用3号寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30グリーン購入法適合適合年齢(歳)1年~3年製本糸とじ再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする