日本ノート
アピカノート セミB5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A5
A5
セミB5
枚数
30
30
40枚
罫
A罫/通し罫
A罫/通し罫
B罫/通し罫
行数
25
25
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25179219
品番
3A30
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
30
行数
25
罫
A罫/通し罫
罫幅(mm)
7
製本
糸綴じ
色
グリーン