フォーク
メンズ上衣 1014CR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
L
LL
BL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25182843
品番
1014CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
胸ポケットの中にさらに仕切り布付き
首まわりの汚れが目立ちにくい、ネイビー色のテープ付き
エルゴカット仕様
仕切りポケット付き
色
ネイビー×ブルー
サイズ
LL
仕様
仕切り布付き胸箱ポケット
胸廻(cm)
118
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
49
素材
クレアシオン(ポリエステル85%綿15%)
色番
7