フォーク
男性ハーフコート 1520
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
BL
S
M
L
LL
BL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183069
品番
1520
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
BL
仕様
前ボタン・左胸ポケット・右腰ポケット内側ペン差し布付、両腰ポケット、袖口スリット入り
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
95
素材
メディサフェイス(ポリエステル85%綿15%)
色番
1