フォーク
メンズ診察衣シングル 1530PO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
BL
S
M
L
LL
BL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183315
品番
1530PO
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
BL
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット、後ろセンターベント
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
105
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1