フォーク
チュニック 2005CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルー/ホワイト
ホワイト×ネイビー
ブルー/ホワイト
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183796
品番
2005CR
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
緩いラウンドカットの襟元に配色切り替えを施したデザイン
サイズ調整カンタン アジャスターベルト
色
ブルー/ホワイト
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット、両腰ポケット、右腰ポケット内側ペン差し布付き、アジャスターベルト付き
胸廻(cm)
107
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
素材
クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%)
色番
12