フォーク
女子上衣 2010CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25183988
品番
2010CR
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アームホールリブ付き
袖下ゴム
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
右胸ポケット、両腰ポケット、右腰ポケット内ペン差しポケット、左ファスナー、後ろアームホールリブ、袖下ゴム入り
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
64
素材
クレアシオン(ポリエステル85%綿15%)
色番
7