フォーク
チュニック 2014CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184128
品番
2014CR
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
PHSなどを区分けにしてすっきり収納できる二重構造の胸ポケット
エルゴカット仕様
仕切りポケット付き
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
仕様
仕切り布付き胸箱ポケット、両脇ポケット
胸廻(cm)
93
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
38.5
素材
クレアシオン(ポリエステル85%、綿15%)
色番
1