フォーク
レディス診察衣シングル 2530PO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
LL
EL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184846
品番
2530PO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット
胸廻(cm)
105
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
100
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25184846
2530PO
16458444
2530PO-1-L
研究衣
フォーク
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました