フォーク
レディス診察衣シングル 2530PO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
EL
S
M
LL
EL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184864
品番
2530PO
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
EL
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット
胸廻(cm)
115
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
100
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1