フォーク
レディス診察衣ダブル 2531PO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25184873
品番
2531PO
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
30年来のロングセラーをすっきりとしたシルエットに変え、スライリッシュにリニューアル
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ペン差しポケット付き左胸ポケット、両腰箱ポケット
胸廻(cm)
95
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
90
素材
ポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
1