曜日別特売
PFLB6AG 抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱1段 スケーター 25185337

抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱1段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モーブグレー
内容量1個注文コード25185337品番PFLB6AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

フタは安心の4点ロック式でガッチリ固定、フタ裏には液漏れしにくいパッキン付き。
ドーム型のフタでおかずがふんわり盛れる。
食洗機OK、フタを外せば電子レンジ使用OK

材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂モーブグレー容量(mL)530段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×10.8×6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする