アスベル
お弁当箱 2段 ランタス バッグ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25185416
品番
WS-T800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
簡単に洗えて清潔。パッキンの紛失やつけ忘れもなく、日々のお手入れのストレスを軽減。
汁漏れ防止・Ag+抗菌加工・フタを外してレンジOK・食洗機OK。
バッグ・箸・仕切り・空気弁付
材質
箸フタ/ABS樹脂、箸/AS樹脂、上容器フタ/AS樹脂・熱可塑性エラストマー、上容器・下容器フタ・仕切り・止め具・弁本体/PP、弁/シリコーンゴム、ランチバッグ/ナイロン、ベルト(バッグ用)/ポリエステル・ゴム・ナイロン
色
ブラック
容量(mL)
800(上段:400/下段:400)
段数
2段
寸法(cm)
21.3×8.6×9.4