トライメイト
平紐ネックストラップ 名刺・IDカード用ケース ストラップパーツ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25186046
品番
TR-STP025-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。
ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途
名刺やIDカードの吊り下げ用として
ケース形状
縦型
色
ブラック
ケース寸法(mm)
65×95
ストラップ長さ(cm)
ネック:50