トライメイト
平紐ネックストラップ 名刺・IDカード用ケース ストラップパーツ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
オレンジ
ブラック
ブルー
レッド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25186080
品番
TR-STP025-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。
ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途
名刺やIDカードの吊り下げ用として
ケース形状
縦型
色
オレンジ
ケース寸法(mm)
65×95
ストラップ長さ(cm)
ネック:50