トライメイト
USBアダプタ USB Type-A(メス) - TYPE-C(メス) ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25186150
品番
TR-UCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途
USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)
30×14×5
色
ブラック
質量(g)
3
USBタイプ
USB3.0
メス形状
USB Type-A - Type-C
変換タイプ
メス-メス