TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204

TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204
TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204
TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204
TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204
TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204
TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204
TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204
TR-KSH001-BK 蚊取り線香ケース トライメイト 25186204

蚊取り線香ケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25186204品番TR-KSH001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。

用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに材質寸法(mm)150×150×80ブラック質量(g)230適合害虫利用場所屋外
注意
※本品は蚊取線香を入れる容器です。線香は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25186220
2024-07-17
用途: 外作業時に
医療・福祉・介護関連業

外での大工作業時に使用、蚊取り線香を置くだけで使用できるため便利ですが、ふたがベトベトになります。ふたなしで安くした方が良いと思う。

対象商品 : 25186204
2023-05-24
用途: 作業時
その他業種

蚊取り線香の転倒防止のため、購入しました。容器で完全に蚊取り線香を見えなくしている為、誤って線香に触る事もないので安全です。デザインもかわいいですが、ピンクやイエローがほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする