曜日別特売

エアロバック 4090

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23.0
内容量1枚注文コード25186438品番4090
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

エアバッグとゆったり幅の3Eで歩きやすく快適。
通気性に優れて快適!
着脱カンタン!
エアバッグ内蔵だから疲れにくい!

素材
アッパー:P.V.C
靴底:E.V.A/合皮ゴム
中敷:通気カップインソール(抗菌・防臭加工)
ホワイトサイズ(cm)23.0ウィズ3E機能抗菌防臭色番1ヒール(cm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする