フォーク
ストレートパンツ 5013SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
ターコイズ
ターコイズ
バーガンディ
ダークネイビー
モスグリーン
ブラック
ウエスト(cm)
80
66
73
80
87
97
ヒップ(cm)
106
96
101
106
111
119
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25187034
品番
5013SC
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。
色
ターコイズ
サイズ
L
仕様
総ゴム、両脇ポケット、ウエストひも入り
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
106
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
76~83
色番
11
渡り(cm)
67.1