フォーク
メンズパンツ 5016EW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
サイズ
L
S
M
L
LL
BL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25187375
品番
5016EW
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
着やすい、動きやすいをもっと。スクラブ発想から生まれた、白衣の新しい答え。ジップスクラブ。
5015EW(ゴム仕様)から5016EW(前あき)の新しいデザインになりました。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
総ゴム、両脇ポケット、前ファスナー
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
76~83
ヒップ(cm)
106
素材
エーデルワイス(ポリエステル100%)
色番
1
渡り(cm)
67.1