フォーク
PANTONE メンズストレートパンツ 5018SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
ダークグレー
ターコイズ
ワイン
ダークネイビー
モスグリーン
サックス
ラディアントオーキッド
ダークグレー
ライム
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
80
66
73
80
87
97
股下(cm)
76
75
76
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25187996
品番
5018SC
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ラクラク動ける、すっきりパンツ
PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き
両脇ポケット付き
総ゴム、ウエストひも入り
色
ダークグレー
サイズ
L
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付、ウエストひも入り
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
109
素材
スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
5
渡り(cm)
71
ウエスト上がり(cm)
76~83