Dickies(ディッキーズ)
ストレートパンツ 5019SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
セージグリーン
セージグリーン
ガンメタ
シールズ
ナイト
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25188276
品番
5019SC
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スモーキーなバイカラー使いとカラフルなループがポイント
ディッキーズロゴ入り後ろ右ポケット付き
ウエストひも入り
クリップonタイマーホルダー
両脇ポケット付き
色
セージグリーン
サイズ
M
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろ右ポケット、ウエストひも入り
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
105
素材
パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
有効ウエストサイズ(cm)
69~76
色番
4
渡り(cm)
68.1