曜日別特売
RD-0095 セクターツー 天ぷらバット(アミ付) 和平フレイズ 25188600

RD-0095 セクターツー 天ぷらバット(アミ付) 和平フレイズ 25188600
RD-0095 セクターツー 天ぷらバット(アミ付) 和平フレイズ 25188600
RD-0095 セクターツー 天ぷらバット(アミ付) 和平フレイズ 25188600
RD-0095 セクターツー 天ぷらバット(アミ付) 和平フレイズ 25188600

セクターツー 天ぷらバット(アミ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード25188600品番RD-0095
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

揚げ物をカラッと仕上げる便利な油切り
バットはふっ素樹脂加工でお手入れカンタン。
油きりに便利なアミ付。

材質本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄、表面加工:クロムメッキ寸法(mm)約325×235×36サイズ質量(g)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする