RG-0493 ルームラボ 吊り下げ調味料ラック 和平フレイズ 25188627

RG-0493 ルームラボ 吊り下げ調味料ラック 和平フレイズ 25188627
RG-0493 ルームラボ 吊り下げ調味料ラック 和平フレイズ 25188627

ルームラボ 吊り下げ調味料ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25188627品番RG-0493
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

置いても吊るしても使える2WAY仕様。
戸棚にかけて使用可能。
置き型としても使えます。
斜め形状なので調味料が落ちにくく、取り出しやすい。
使用後は棚にしまえる2WAY仕様。
掛けられる棚の厚み:約1.4~2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。

材質本体:鉄、表面加工:粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂寸法(mm)約98×295×100ホワイト質量(g)590耐荷重(kg)約1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする