RG-0507 ルームラボ ポケット 和平フレイズ 25188767

RG-0507 ルームラボ ポケット 和平フレイズ 25188767
RG-0507 ルームラボ ポケット 和平フレイズ 25188767
RG-0507 ルームラボ ポケット 和平フレイズ 25188767

ルームラボ ポケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード25188767品番RG-0507
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

自由に組み合わせできる。
ルームラボシンク上水切りラック(4903779604997)、ルームラボ扉掛けマルチハンガー(4903779605024)の専用パーツ。
お玉や菜箸などの長めのツールにおすすめ。
ラップなどの収納にも使えます。
そのまま、置いてツールスタンドとしても使えます。

材質本体:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装寸法(mm)約125×73×155ホワイト質量(g)250タイプtypeC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする