曜日別特売

外反母趾予防サンダル 550

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
サイズ(cm)22~22.5
内容量1足注文コード25189003品番550
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外反母趾予防の新しいサンダルが登場!
伸縮性が抜群で脱ぎ履きしやすい!
「ストレッチフリー」の超伸縮フィット
回転する2WAYベルトで脱ぎ履きラクラク!

材質
甲材:抗菌サーモポリウレタン人工皮革/ネオプレーン
中敷:抗菌サーモンポリウレタン人工皮革
底材:ラバロン(8ミリ厚)/強化ゴムリフト
ブラックサイズSサイズ(cm)22~22.5機能抗菌足幅フリー色番6ヒール(cm)4靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする